Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmassstab 150x13mm rostfrei FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmassstab 150x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 150x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 150x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 150x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 150x13mm rostfrei FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047510150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784118866
EAN/GTIN:
     4317784118866
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, 13 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Toleranz:
±0,33 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab länge 150mm, kontrollmaßstab, stahl maßstab, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Biegsamer, Stahl-Massstab, Mass-Stab, Längenmessgerät, biegsam, Stahllineal, Edelstahl-Lineal, Edelstahl-Stahlmaßstab, Lineal, Messstab, 3047510150, 47510150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
255
10
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,35*
2 Tage
262
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,45*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 0,97*
€ 1,48*
Lager 214
305
1
€ 4,30*
ab € 0,95*
€ 1,48*
3 Tage
255
1
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.