Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1500x60x12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1500x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1500x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1500x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1500x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1500x60x12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047571501
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559300
EAN/GTIN:
     4317784559300
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Präzisions-Stahllineal, DIN 874/I
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
12 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal 150 cm, 874/I, FORMAT, DIN, Stahlmaßstab, Maßstab, DIN874/1, 1500, Lineal, 874, DIN874/I, 874/1, Präzisionsstahllineal, Präzisions-Stahllineal, 4757, DIN874, Präzisions-Lineal, 3047571501, 47571501
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 143,76*
€ 176,16*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 130,76*
€ 176,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 144,54*
€ 176,20*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 149,10*
€ 185,94*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 163,25*
€ 199,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.