Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1500x50x10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1500x50x10mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1500x50x10mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1500x50x10mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1500x50x10mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1500x50x10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047571502
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559348
EAN/GTIN:
     4317784559348
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Präzisions-Stahllineal, DIN 874/II
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
10 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal 150 cm, FORMAT, DIN, Stahlmaßstab, Maßstab, DIN874/2, 1500, Lineal, 874/II, 874, 874/2, Präzisionsstahllineal, DIN874/II, Präzisions-Stahllineal, 4757, DIN874, Präzisions-Lineal, 3047571502, 47571502
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
4
€ 4,90*
ab € 96,47*
€ 121,12*
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 95,43*
€ 125,60*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 128,15*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 109,75*
€ 139,09*
5 Tage
2
€ 9,95*
ab € 118,84*
€ 147,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.