Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 2000x70x14mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 2000x70x14mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 2000x70x14mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 2000x70x14mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 2000x70x14mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 2000x70x14mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047572001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559317
EAN/GTIN:
     4317784559317
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Präzisions-Stahllineal, DIN 874/I * Mit 2 Handschlitzen.
Weitere Informationen:
Länge:
2000* mm
Breite:
70 mm
Stärke:
14 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal din 874 2000mm, stahllineal 2000mm, stahllineal, 874/I, FORMAT, DIN, 2000, Stahlmaßstab, Maßstab, DIN874/1, Lineal, 874, DIN874/I, 874/1, Präzisionsstahllineal, Präzisions-Stahllineal, 4757, DIN874, Präzisions-Lineal, 3047572001, 47572001
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 386,31*
€ 449,66*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 366,73*
€ 449,68*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 391,35*
€ 455,03*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 405,45*
€ 479,80*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 446,86*
€ 512,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,80*
€ 570,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,33*
€ 500,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 415,98*
€ 495,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.