Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima
Artikel-Nr.:
     214-3047580005
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     TOP50MY
EAN/GTIN:
     4975364011664
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Taschenbandmaß TOP CONVE Ausführung: Band mit durchgehender mm-Teilung, in schwarzem, robustem Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
13 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmass, Bandmaß, Tajima, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Roll-Meter, 3047580005, 47580005
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,62*
2 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 9,21*
1 Tag
114
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,54*
€ 9,37*
Lager 214
113
1
€ 4,30*
ab € 6,62*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.