Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Maßstab 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Maßstab 300mm FORMAT
LM-Maßstab 300mm FORMAT
LM-Maßstab 300mm FORMAT
LM-Maßstab 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047600030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784482813
EAN/GTIN:
     4317784482813
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Leichtmetall-Maßstab Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, blendfrei ablesbar, mit schwarzer mm-Skalierung.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: aluminium maßstab, kontrollmaßstab, maßstab 300mm, Leichtmetall, FORMAT, 4760, Massstab, und, Stahlmaßstab, Arbeitsmaßstab, 300, Lineal, Leichtmetall-Maßstab, Mess-, Kontrollplatten, Messtechnik, LM-Maßstab, Leichtmetall-Massstab, Stahllineal, Aluminium-Lineal, Aluminium-Maßstab, Leichtmetall-Lineal, Messstab, 3047600030, 47600030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,82*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 11,86*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 11,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,53*
€ 12,12*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 8,36*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,02787* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.