| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047860010 Herst.-Nr.: 4317784482912 EAN/GTIN: 4317784482912 |
| |
|
| | |
| Doppel-Prismenpaar mit Spannbügel Ausführung: Genauigkeit 0,004 mm. Aus Sonderguss, mit 2 verschieden großen Einschnitten 90°, Prismeneinschnitte 90° und Stirnflächen winklig zur Standfläche geschliffen, paarweise feinst geschliffen. Anwendung: Zum Ausrichten und Nachprüfen von zylindrischen Werkstücken. Weitere Informationen: | | Maße: | 75 x 55 x 55 mm | für Wellen-Ø: | 5–50 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügel, FORMAT, dopplet, Doppel, Toleranz, Maßstäbe, mit, 4786, Messtechnik, Prisma, Doppelprismenpaar, Gen., Doppeltes, Prismenpaar, doppelt, Güte, Genauigkeit, Paar, und, Doppel-Prismenpaar, Prismen, 004, Mess-, Kontrollplatten, Tol., Spannbügel, Präzisions-Prismen-Paar, Prismen-Paar, 3047860010, 47860010 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,05* | € 268,94* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,07* | € 268,95* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,64* | € 269,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,18* | € 275,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,04* | € 289,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|