| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3048940025 Herst.-Nr.: 10100 EAN/GTIN: 7612348101009 |
| |
|
| | |
| Federwaage Light Linie Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung mit präziser Raster-Justierung, Tarierbereich bis zu 15–20 % der Kapazität, leuchtend farbiger Markierring für genaue Ablesung, Innenrohr frei drehbar, höchste Präzision dank Reibungsfreiheit, lange Präzisionsskala mit hoher Auflösung, korrosions- und ermüdungsfreie Präzisionsfeder, geschlossenes transparentes Außenrohr mit Doppelskala und 360°-Ablesung, feuchtigkeits- und schmutzbeständig. Ideal für Industrie- und Außenanwendungen, Leichtbauweise, nur 20 g schwer. Weitere Informationen: | | Teilung: | 1 g | Tragkraft: | 100 g | Aufhängung: | Klammer | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 100, Waage, Präzisions-Waage, Klammer, Light, Feder-Waage, 4894, Präzisionswaage, Pesola, 3048940025, 48940025 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,01* | € 32,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,10* | € 32,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,90* | € 33,35* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,87* | € 34,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,49* | € 37,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|