| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3048950010 Herst.-Nr.: 40300 EAN/GTIN: 7612348403004 |
| |
|
| | |
| Federwaage Medio Linie, Gramm-Teilung Ausführung: Genaue, handliche Präzisionsfederwaage, hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung, spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie INOX-Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, Überlast gesichert bis 5000 g, aus eloxiertem, abriebfreiem Aluminiumrohr, untere Aufhängung dank Clip-Öse drehbar und einfach austauschbar. Weitere Informationen: | | Teilung: | 2 g | Tragkraft: | 300 g | Aufhängung: | Klammer | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waage, Präzisions-Waage, 300, Klammer, Feder-Waage, 4895, Präzisionswaage, Pesola, Medio, 3048950010, 48950010 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,66* | € 51,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,89* | € 52,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,46* | € 52,70* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,52* | € 55,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,08* | € 55,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|