Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Präzision 125mm LEINEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock Präzision 125mm LEINEN
Parallelschraubstock Präzision 125mm LEINEN
Parallelschraubstock Präzision 125mm LEINEN
Artikel-Nr.:
     214-3050040125
Hersteller:
     Leinen
Herst.-Nr.:
     L/JUNIOR 125
EAN/GTIN:
     4250157112088
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Präzisions-Parallelschraubstock Ausführung: Schwere, robuste Ausführung aus hochfestem Grauguss, höchste Spanngenauigkeit durch lange und präzise Schwalbenschwanzführung. Verdeckte und gegen Schmutz geschützte, leichtgängige Trapezgewindespindel, wechsel- und umwendbare, gehärtete Stahlbacken, integrierte Rohrspannbacken, nach hinten öffnend und mit großer Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Anwendung: Aufgrund robuster Bauart und der besonders präzisen Führung/Spannung universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Gewicht:
24,0 kg
Spannweite:
180 mm
Marke:
LEINEN
Spanntiefe:
88 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, QR5061154, Leinen, Schraubstock, Präzisions-Parallelschraubstock, Schraubstöcke, Handwerkzeuge, Präzisions-Schraubstock, 3050040125, 50040125
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 200,32*
€ 236,58*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 199,73*
€ 236,79*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 196,29*
€ 237,22*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 204,49*
€ 242,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 251,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 185,00*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 125
ab € 184,68*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 284,86*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 285,19*
Zubehör
Kiesel
DLK/PA 120
ab € 428,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.