| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3051590040 Herst.-Nr.: 399640 EAN/GTIN: 5060572180192 |
| |
|
| | |
| Absturzsicherung Short Coil, mit Spiralschlauch Ausführung: Aus extrem strapazierfähigem Spiralschlauch mit 2 frei drehbaren 360° Schnappkarabinern. Der spezielle Karabiner verhindert ein Verdrillen der Absturzsicherung. Der Quick Clips™ Verschluss ermöglicht zudem eine schnelle und gleichzeitig sichere Befestigung an Ankerpunkten. Dynamische Belastung: 2:1 Sicherheitsfaktor. Weitere Informationen: | | Länge: | 40–700 mm | Marke: | NLG | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, für, Werkzeuge, 3051590040, 51590040 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,02* | € 13,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,06* | € 13,42* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,52* | € 14,32* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,94* | € 15,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,51* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|