Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange Form3 mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langbeckzange Form3 mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Langbeckzange Form3 mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Langbeckzange Form3 mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Langbeckzange Form3 mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     214-3052000160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 35 160
EAN/GTIN:
     4003773035084
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Langbeckzange, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, runde Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, Greifflächen glatt.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Backenlänge:
41 mm
Marke:
KNIPEX®
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Langbeckzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, Langbeck-Rundzange, Werkzeug, Standardzange, Werkzeugmaschine, Zange, Knipex, Langbeck-Rundzangen, Standardzangen, Zangen, Handwerkzeug, Greifzange, Langbeckzangen, QR4028235, Langbeck-Zange, 4003773035084, 3052000160, 52000160
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 14,06*
€ 17,94*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 14,23*
€ 18,08*
1
€ 5,90*
ab € 14,49*
€ 18,35*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,57*
€ 18,47*
Lager 214
49
1
€ 4,30*
ab € 16,14*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.