Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

El.Installationszange VDE180mm 6in1 Elektro pol. mit 2-Komponentenhülle FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
El.Installationszange VDE180mm 6in1 Elektro pol. mit 2-Komponentenhülle FORMAT
El.Installationszange VDE180mm 6in1 Elektro pol. mit 2-Komponentenhülle FORMAT
El.Installationszange VDE180mm 6in1 Elektro pol. mit 2-Komponentenhülle FORMAT
El.Installationszange VDE180mm 6in1 Elektro pol. mit 2-Komponentenhülle FORMAT
El.Installationszange VDE180mm 6in1 Elektro pol. mit 2-Komponentenhülle FORMAT
El.Installationszange VDE180mm 6in1 Elektro pol. mit 2-Komponentenhülle FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3053880180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784639866
EAN/GTIN:
     4317784639866
Suchbegriffe:
VDE-Elektriker-Installationszange
Elektriker-Installationszange
Installations-Zange
VDE-Installationszange
VDE-Elektro-Installationszange Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Greifflächen gezahnt mit Schneide. Sicherer Halt mit aggressiver Spitzenriffelung und 4-Punkt-Halt im Evolventen-Brennerloch. Mit Kraftgelenk bis zu 30 % Krafteinsparung. Anwendung: Universell einsetzbar in der Elektroinstallation mit 6 Funktionen: Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen von Aderendhülsen (Trapezpressung) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial. Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Marke:
FORMAT
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Abisolierwerte Einzeladern:
1,5 + 2,5 mm²
Leiterquerschnitt für Aderendhülsen:
0,5–2,5 mm²
weicher Draht:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3053880180, 53880180
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
€ 6,90*
ab € 21,50*
€ 29,50*
4 Tage
128
€ 4,79*
ab € 21,53*
€ 29,51*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,64*
€ 29,69*
Lager 214
150
€ 4,30*
ab € 23,15*
€ 31,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 25,43*
€ 34,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.