Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3054060280 Herst.-Nr.: 95 36 280 EAN/GTIN: 4003773026891 |
| |
|
| | |
| VDE-Ratschen-Kabelschneider Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf lackiert. Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip, mit 2-Gang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden, schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Mit Klemmschutz. Festschenkelhülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. * Für 4 x 150 mm² Alu-Sektorkabel (Hausanschlussleitung). Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Marke: | KNIPEX® | Leiterquerschnitt: | 380 mm² | Schneidwerte Ø: | 52* mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere knipex, kabelschere, QR5055515, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Kabel-Schneider, VDE, Zange, Knipex, VDE-Kabel-Schneider, Schneidzange, VDE-Kabelschneider, Handwerkzeug, 4003773026891, 3054060280, 54060280 |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,79* | € 218,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,44* | € 224,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 188,97* | € 224,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 195,87* | € 232,14* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,16* | € 253,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|