| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3055650005 Herst.-Nr.: 4598A EAN/GTIN: 4016133045982 |
| |
|
| | |
| Autolichtprüfer Ausführung: Für 6–24 Volt, zweipolig. Aus Messing, mit Stahlspitze, festem Kabel und Klemme. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 120 mm | Marke: | H+H | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4028033, Werkzeug, H+H, Werkzeugmaschine, Prüfer, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Licht-Prüfer, Schraubendreher, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Kfz-Licht-Prüfer, 3055650005, 55650005 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,31* | € 3,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,22* | € 3,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,25* | € 3,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,26* | € 3,59* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,34* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|