| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3056260021 Herst.-Nr.: 4317784097529 EAN/GTIN: 4317784097529 |
| |
|
| | |
| Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen. Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Größe: | A 21 | Marke: | FORMAT | Wellen-Ø: | 19–60 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange a01, sprengringzange, seegeringzange außen, FORMAT, Zange, Sicherungsring-Zange, poliert, Außenringe, gebogen, Format, Zangen, Kopf, für, 3056260021, 56260021 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,87* | € 9,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,79* | € 9,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,02* | € 10,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,02* | € 10,11* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,20* | € 10,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|