Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder schwarz UV 100x2,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelbinder schwarz UV 100x2,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder schwarz UV 100x2,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder schwarz UV 100x2,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056690005
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491130
EAN/GTIN:
     8014748306371
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
2,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
24 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sapi, QR5058072, Kabel-Binder, 3056690005, 56690005
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
308
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,66*
2 Tage
308
10
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,66*
5 Tage
262
1
€ 4,79*
ab € 0,47*
€ 0,67*
1 Tag
309
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,69*
Lager 214
309
1
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,70*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 0,70*
€ 0,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 0,69*
€ 0,82
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,62*
€ 0,74
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,61*
€ 0,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,57*
€ 0,68
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 0,54*
€ 0,64
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 0,48*
€ 0,57
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.435
ab € 13,43*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.441
ab € 20,02*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.143
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.