Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder schwarz UV 360x7,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder schwarz UV 360x7,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder schwarz UV 360x7,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder schwarz UV 360x7,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056690030
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491128
EAN/GTIN:
     8014748306340
Suchbegriffe:
Kabelbinder
sapi kabelbinder schwarz uv-beständ...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
7,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
101 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sapi, QR5058072, Kabel-Binder, 3056690030, 56690030
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 11,91*
7 Tage
170
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 11,92*
2 Tage
173
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 12,13*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 12,26*
Lager 214
343
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,72*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 9,72* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.212R
ab € 2,90*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.425
ab € 3,68*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.426
ab € 4,73*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.435
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.