| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3056690095 Herst.-Nr.: 491160 EAN/GTIN: 8014748307606 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen. Weitere Informationen: | | Länge: | 550 mm | Breite: | 9 mm | Marke: | SapiSelco® | Bündel-Ø: | 160 mm | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Binder, 3056690095, 56690095 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 28,68* | € 39,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,16* | € 39,55* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 30,06* | € 39,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 30,74* | € 40,51* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 31,73* | € 42,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|