Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider 460mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider 460mm FORMAT
Bolzenschneider 460mm FORMAT
Bolzenschneider 460mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3056740460
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097734
EAN/GTIN:
     4317784097734
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet und induktiv vergütet. Verbesserte Geometrie für geringeren Kraftaufwand. Extralanger Anschlag für einen sichereren Schenkelabstand. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm
Marke:
FORMAT
Schneid-Ø 19 HRC:
8 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
6 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
5 mm
Gewicht ca.:
2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, FORMAT, Zange, Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Bolzen-Schneider, Handwerkzeuge, Bolzen-Abschneider, 3056740460, 56740460
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 31,67*
€ 42,39*
2 Tage
43
€ 6,90*
ab € 31,68*
€ 42,43*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 32,16*
€ 43,19*
Lager 214
60
€ 4,30*
ab € 33,26*
€ 45,52*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 47,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784288712
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.