Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel JOKER 18mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel JOKER 18mm Wera
Ringmaulschlüssel JOKER 18mm Wera
Ringmaulschlüssel JOKER 18mm Wera
Ringmaulschlüssel JOKER 18mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058170018
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020209001
EAN/GTIN:
     4013288212740
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlaubt Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Marke:
Wera Joker
Maulstärke:
7,5 mm
Ringstärke:
11,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 12,46*
1
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 13,69*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,05*
€ 13,75*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 10,98*
€ 13,81*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 11,43*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.