Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 30-32mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 30-32mm AMF
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 30-32mm AMF
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 30-32mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3058210300
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     54619
EAN/GTIN:
     4020772054618
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Nase, brüniert Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Länge:
136 mm
Stärke:
4 mm
Spannweite:
30–32 mm
Marke:
AMF
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hakenschlüssel (Funkenfrei), hakenschlüssel nase 30-32, hakenschlüssel (funkenfrei), hakenschlüssel amf, Nase, Schlüssel, DIN, mit, DIN1810A, 1810, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, AMF, QR4027135, Haken-Schlüssel, 4020772054618, 3058210300, 58210300
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
20
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,42*
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,61*
3 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,87*
Lager 214
47
1
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 3,93*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,21*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.