Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Hakenschlüssel mitNase 20-35mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-Hakenschlüssel mitNase 20-35mm AMF
Gelenk-Hakenschlüssel mitNase 20-35mm AMF
Gelenk-Hakenschlüssel mitNase 20-35mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3058220200
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     51649
EAN/GTIN:
     4020772051648
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gelenkhakenschlüssel
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen, mit Nase, verstärktem Niet und Federscheibe. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Stärke:
4 mm
Spannweite:
20–35 mm
Marke:
AMF
Nietlänge:
10,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gelenkhakenschlüssel (Funkenfrei), Hakenschlüssel, gelenkhakenschlüssel 20-35mm, amf gelenkhakenschlüssel, hakenschlüssel, Nase, Schlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, mit, AMF, Gelenk-Hakenschlüssel, QR4027137, Haken-Schlüssel, 4020772051648, 3058220200, 58220200
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 10,90*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 11,42*
3 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 11,83*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 9,16*
€ 12,01*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.