| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058400100 Herst.-Nr.: 4317784094948 EAN/GTIN: 4317784094948 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Durchgehend gehärtet, Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 mm | Schenkellänge: | 122 x 50 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel 911, din 911, DIN911, Werkzeug, Winkel-Schrauberdreher, FORMAT, Sechskant-Stiftschlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, SechskantschlüsselInb, Schraubendreher, Sechskant-SchlüsselInb, Schraubenschlüssel, 911, Schraubwerkzeuge, Handwerkzeug, Schrauberdreher, Sechskant-Winkelschraubendreher, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058400100, 58400100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,21* | € 0,33* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,02* | € 1,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,04* | € 1,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,05* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|