Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 34-36mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 34-36mm FORTIS
Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 34-36mm FORTIS
Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 34-36mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3058960340
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784734967
EAN/GTIN:
     4317784734967
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen 34-36
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Zapfen, phosphatiert Ausführung: DIN 1810 Form B, mit Zapfen. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Zapfen-Ø:
4 mm
Stärke:
5 mm
Spannweite:
34–36 mm
Marke:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Haken-Schlüssel, 3058960340, 58960340
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 4,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,14*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.