Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN838 18 x19 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschl. DIN838 18 x19 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 18 x19 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 18 x19 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 18 x19 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059360165
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     20 18 X 19
EAN/GTIN:
     4018754020973
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
275 mm
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ringstärke:
12 x 13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, 3059360165, 59360165
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,45*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,37*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 12,41*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,52*
€ 12,60*
Lager 214
51
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,80*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,68*
Ähnlich
Stahlwille
41041821
ab € 13,20*
Ähnlich
Stahlwille
41041922
ab € 12,45*
Ähnlich
Stahlwille
41042022
ab € 5,96*
Ähnlich
Stahlwille
41042427
ab € 14,51*
Ähnlich
Stahlwille
41042123
ab € 14,40*
Ähnlich
Stahlwille
41042124
ab € 15,88*
Ähnlich
Stahlwille
41042224
ab € 15,58*
Ähnlich
Stahlwille
41042426
ab € 17,02*
Ähnlich
Stahlwille
41042528
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.