| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059491008 Herst.-Nr.: PB 212.LH-8 EAN/GTIN: 7610733018734 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Lieferung im Handhalter. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig | Satzinhalt: | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, din 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059491008, 59491008 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,74* | € 41,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,03* | € 41,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,21* | € 42,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,73* | € 43,14* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,99* | € 45,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|