| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059610015 Herst.-Nr.: PB 2212.L 1,5 LG EAN/GTIN: 7610733243587 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel, lang, Rainbow Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. Klinge pulverbeschichtet. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 1,5 mm | Schenkellänge: | 80 x 4 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059610015, 59610015 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,64* | € 4,89* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,62* | € 5,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,62* | € 5,35* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,74* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|