| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059720007 Herst.-Nr.: 0130007S EAN/GTIN: 4251456803509 |
| |
|
| | |
| Ring-Maulschlüssel, funkenfrei Ausführung: Ähnlich DIN 3113, aus Sonderbronze. Weitere Informationen: | | Länge: | 130 mm | Schlüsselweite: | 7 mm | Marke: | Endres | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ratschenmaulschlüssel, Funkenfreies, Werkzeug, Schraubenschlüssel, Funkenfreier, 3059720007, 59720007 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,32* | € 21,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,17* | € 21,46* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,59* | € 23,65* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,02* | € 27,23* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,60* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|