| |
|
| Artikel-Nr.: 214-30601L0255 Herst.-Nr.: 509QR/10 EAN/GTIN: 4018754141289 |
| |
|
| | |
| Verlängerung 1/2" Ausführung: DIN 3123 B 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung. Weitere Informationen: | | Länge: | 255 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, 6kt steckschlüssel, 1/2"-Verlängerung, Verlängerung, 1/2", Betätigungswerkzeug, 30601L0255, 601L0255 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 12,52* | € 15,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,63* | € 15,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,61* | € 15,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,94* | € 16,07* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 13,31* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|