Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 6mm lang Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 6mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 6mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 6mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 6mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 6mm lang Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3060410060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6191830
EAN/GTIN:
     4010886619186
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
6,0 mm
Außen-Ø:
9,4 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, QR4027170, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, 4010886619186, 3060410060, 60410060
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 13,87*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 13,93*
6 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 11,50*
€ 14,57*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 14,72*
Lager 214
99
1
€ 4,30*
ab € 12,45*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,04*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 168,19*
Ähnlich
Gedore
6192210
ab € 10,98*
Ähnlich
Gedore
6192640
ab € 11,16*
Ähnlich
Gedore
6191910
ab € 11,55*
Ähnlich
Gedore
6192050
ab € 11,71*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,45*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,74*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 24,09*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,49*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,37*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,51*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.