Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm lang Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 7mm lang Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3060410070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6191910
EAN/GTIN:
     4010886619193
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
7,0 mm
Außen-Ø:
11,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, QR4027170, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, 4010886619193, 3060410070, 60410070
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 14,49*
3 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 14,76*
6 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 12,01*
€ 15,19*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 15,23*
Lager 214
203
1
€ 4,30*
ab € 12,49*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,04*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 168,19*
Ähnlich
Gedore
6192210
ab € 10,98*
Ähnlich
Gedore
6192640
ab € 11,16*
Ähnlich
Gedore
6191830
ab € 10,90*
Ähnlich
Gedore
6192050
ab € 11,71*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,45*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,74*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 24,09*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,49*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,37*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,51*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.