| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3060440050 Herst.-Nr.: 4317784096072 EAN/GTIN: 4317784096072 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Weitere Informationen: | | Länge: | 32 mm | Schlüsselweite: | 5,0 mm | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nuss, Werkzeug, FORMAT, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Einsatz, Handwerkzeug, handbetätigt, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, Betätigungswerkzeug, 3060440050, 60440050 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,80* | € 2,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,89* | € 2,82* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,08* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|