Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm FORMAT
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm FORMAT
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm FORMAT
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm FORMAT
Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3064270015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784092029
EAN/GTIN:
     4317784092029
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, extrahart Anwendung: Mit Torsionsbereich, besonders für Verschraubungen in Holz geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
PZ 3
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 3 l 25mm, pz torsions-bit, bit pz 3, Bit, PZ-Klinge, Werkzeug, DIN3126C6, FORMAT, Werkzeugmaschine, PZ-Bit, DIN, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, 3126, DIN3126, Bits, Schraubwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kreuzschlitz-Bit, 3064270015, 64270015
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
696
10
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,38*
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Lager 214
781
1
€ 4,30*
ab € 0,25*
€ 0,41*
2 Tage
696
1
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,43*
4 Tage
4
1
€ 9,95*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.