Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm mit Bohrung FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm mit Bohrung FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm mit Bohrung FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm mit Bohrung FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm mit Bohrung FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm mit Bohrung FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3064350015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784202527
EAN/GTIN:
     4317784202527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift 1/4" DIN 3126 C 6,3 Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Ausführung: Zähhart.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
T 20
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, torx® tr torsions-bit, DIN3126C6, FORMAT, Bit, DIN, Innen-Torx-Klinge, 3126, DIN3126, Bits, Innen-Torx-Bit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, TORX-Bit, 3064350015, 64350015
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
10
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,10*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 0,78*
€ 1,21*
2 Tage
134
1
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,21*
Lager 214
137
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,23*
5 Tage
122
1
€ 9,95*
ab € 0,95*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.