Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064500005
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059603001
EAN/GTIN:
     4013288034694
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
Bit für Innensechskantschrauben 1/4" Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
2 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit, Innen-6kant-Klinge, DIN3126E6, DIN, Innensechskant-Klinge, Innen-Sechskant-Bit, Innen-6kant-Bit, Wera, 3126, QR4027739, DIN3126, Bits, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, 4013288034694, 3064500005, 64500005
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
293
5
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,26*
4 Tage
249
1
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,52*
1 Tag
237
1
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,61*
Lager 214
253
1
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 2,65*
1 Tag
292
1
€ 8,50*
ab € 2,01*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059605001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera
05059615001
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.