Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T15x50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T15x50mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T15x50mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T15x50mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T15x50mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T15x50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3064520015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784123143
EAN/GTIN:
     4317784123143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 15 50mm
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, zähhart, 50 mm Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Zähhart.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Größe:
T 15
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit (torx) t15, FORMAT, DIN3126E6, Bit, DIN, Innen-Torx-Klinge, 3126, DIN3126, Bits, Innen-Torx-Bit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, 3064520015, 64520015
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
10
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,35*
3 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 0,97*
€ 1,50*
1 Tag
230
1
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,50*
Lager 214
278
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,59*
1 Tag
230
1
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.