| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064630030 Herst.-Nr.: 4317784511667 EAN/GTIN: 4317784511667 |
| |
|
| | |
| Bit für Innensechskantschrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähharte Ausführung Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Schlüsselweite: | 6 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit, Innen-6kant-Klinge, DIN3126C6, FORMAT, zähhart, DIN3126, Innensechskantschrauben, 1/4", für, DIN, Innensechskant-Klinge, Schaft, Innen-6kant-Bit, 3126, 6, 3, Innen-Sechskant-Bit, 3064630030, 64630030 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 0,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,47* | € 0,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,47* | € 0,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,48* | € 0,82* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 0,56* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|