Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiklinge Vario 175mm PH/Schlitz PH2/6x1mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiklinge Vario 175mm PH/Schlitz PH2/6x1mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm PH/Schlitz PH2/6x1mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm PH/Schlitz PH2/6x1mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm PH/Schlitz PH2/6x1mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm PH/Schlitz PH2/6x1mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm PH/Schlitz PH2/6x1mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064940020
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002923001
EAN/GTIN:
     4013288000507
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Phillips)
Kombiklinge PH
Phillips-Kombiklinge
Kombiklinge (Schlitz)
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Größe:
PH 2/6 x 1 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Kombiklinge Schlitz, Schlitz-Kombiklinge, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, Vario-Systeme, Schraubrendreher-Klinge, Kombiklinge, Schraubrendreher-Kombi-Klinge, Vario-Kombi-Klinge, Schraubrendreher, Kreuzschlitz-Kombiklinge, Kombi-Klinge, für, Klinge, Vario-Klinge, Wera, Vario-Kombiklinge, Handwerkzeuge, QR5106911, 4013288000507, 3064940020, 64940020
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,09*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,29*
€ 5,84*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 4,39*
€ 6,07*
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,83*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.