Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261F rund 300mm Hieb 1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattfeile DIN7261F rund 300mm Hieb 1 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261F rund 300mm Hieb 1 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261F rund 300mm Hieb 1 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261F rund 300mm Hieb 1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3065600301
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784102933
EAN/GTIN:
     4317784102933
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Nadelfeile rund
Angelfeile rund
Rundfeile mit Angel Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form F, rund und umlaufend gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Querschnitt:
12 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile hieb 1, flachfeile, Werkstattraspel, DIN7261, Feile, DIN7261F, Werkstattfeilen, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, 7261, Feilen, Handwerkzeug, Rund-Feile, 3065600301, 65600301
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,86*
3 Tage
124
1
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 5,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 5,08*
2 Tage
124
1
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 5,08*
Lager 214
35
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.