| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065651502 Herst.-Nr.: PB 190.2-150/6 EAN/GTIN: 7610733001576 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 255 mm | Größe: | PH 2 | Klingenlänge: | 150 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 9,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,92* | € 10,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,06* | € 10,41* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,12* | € 11,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,12* | € 11,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|