| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065652502 Herst.-Nr.: PB 190.2-250/7 EAN/GTIN: 7610733011902 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 360 mm | Größe: | PH 2 | Klingenlänge: | 250 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,26* | € 12,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,21* | € 12,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,33* | € 13,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,83* | € 13,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,57* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|