Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeilen-Satz 250mm Hieb 2 5-teilig FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattfeilen-Satz 250mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 250mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 250mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 250mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 250mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 250mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 250mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3065660250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784135689
EAN/GTIN:
     4317784135689
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Raspel-Satz
feilensatz
Werkstattfeilen-Satz, 250 mm, mit Kunststoffgriff Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, mit Abrollschutz und Aufhängebohrung. Lieferung in Kunststofftasche. Satzinhalt: 1 Flachstumpffeile 1 Dreikantfeile 1 Halbrundfeile 1 Rundfeile 1 Holzraspel (halbrund)
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-teilig
Länge:
250 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkstattfeilen-Satz, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Feilen-Satz, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Flachfeile, Flachfeilen, Feilen, Werkstattfeilensatz, Handwerkzeug, 3065660250, 65660250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
81
€ 4,79*
ab € 28,35*
€ 35,98*
3 Tage
95
€ 6,90*
ab € 28,42*
€ 36,02*
2 Tage
95
€ 7,90*
ab € 29,05*
€ 36,79*
Lager 214
103
€ 4,30*
ab € 29,85*
€ 38,82*
3 Tage
95
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 41,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.