| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065720200 Herst.-Nr.: 4317784101295 EAN/GTIN: 4317784101295 |
| |
|
| | |
| Messerfeile Ausführung: DIN 7261, Form G, Messerprofil, mit Angel und von 2 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten nicht rechtwinkliger, enger und sehr spitzer Geometrien sowie zum Entgraten geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Querschnitt: | 20 x 6,4 x 1,50 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messerfeilen, Werkstattfeile Messer, Nadelfeile Messer, Dreikant-Sägefeile, Sägefeile, Sägefeilen, flachfeile hieb 2, flachfeile, Feile, DIN7261G, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Messer-Feile, Feilen, Handwerkzeug, Messerschärffeilen, Messerschärffeile, Werkstattfeile, 3065720200, 65720200 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,13* | € 12,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,36* | € 13,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,37* | € 13,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,43* | € 13,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,73* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|