Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktfeilen-Satz 140mm Hieb 2 3-teilig FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktfeilen-Satz 140mm Hieb 2 3-teilig FORMAT
Kontaktfeilen-Satz 140mm Hieb 2 3-teilig FORMAT
Kontaktfeilen-Satz 140mm Hieb 2 3-teilig FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3065800140
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784607438
EAN/GTIN:
     4317784607438
Suchbegriffe:
Kontaktfeile
kontaktfeile
Kontaktfeilen-Satz Ausführung: Ähnlich DIN 7283, Form A, rechteckig und von 2 Seiten gehauen. Mit Kreuzhieb und Griffangel. Lieferung in Kunststofftasche. Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-teilig
Länge:
140 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3065800140, 65800140
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
20
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,96*
2 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,25*
2 Tage
62
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,38*
€ 6,48*
Lager 214
62
1
€ 4,30*
ab € 4,36*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.