Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Wechsel-Griff 105mm PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Wechsel-Griff 105mm PB Swiss Tools
ESD Wechsel-Griff 105mm PB Swiss Tools
ESD Wechsel-Griff 105mm PB Swiss Tools
ESD Wechsel-Griff 105mm PB Swiss Tools
ESD Wechsel-Griff 105mm PB Swiss Tools
ESD Wechsel-Griff 105mm PB Swiss Tools
Artikel-Nr.:
     214-3066220002
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 8215.A ESD
EAN/GTIN:
     7610733246915
Suchbegriffe:
Bits
Schraubwerkzeuge
Bit-Handhalter
Bit-Halter
ESD-Handgriff für Wechselklingen Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar und überall dort, wo ESD-fähige Schraubendreher gefordert sind. Ausführung: Mit balligem, gummiertem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen und öligen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Anwendung: Elektrostatisch ableitend, schützend für empfindliche Elektronikbauteile, für ESD-sichere Arbeitsplätze.
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,78*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,43*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,44*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,51*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.