| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067190420 Herst.-Nr.: GT-D50 EAN/GTIN: 7290003238149 |
| |
|
| | |
| Klinge für Entgratwerkzeug Dreikantschaber (Ø 3,2 mm) D50 3,2 x 50 mm. Passt in den Halter EL 0500. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Israel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, ersatzklingen schaber, Dreikantschaber, Entgrater, Entgratwerkzeug, Ø50, Ersatz-klinge, 2mm, GRATTEC, Ersatzklinge, IBT, GratTec, für, D50, Ersatzklinge Entgratwerkzeuge, 7290003238149, 3067190420, 67190420 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,20* | € 6,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,27* | € 7,55* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,26* | € 7,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,34* | € 7,63* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,46* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|