| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067190440 Herst.-Nr.: GT-D66 EAN/GTIN: 7290003238163 |
| |
|
| | |
| Klinge für Entgratwerkzeug Dreikantschaber (Ø 3,2 mm) D66 3,2 x 50 mm für Innenseite an Querbohrungen. Passt in den Halter EL 0500. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Israel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, ersatzklingen schaber, Dreikantschaber, D66, Entgrater, Entgratwerkzeug, 50mm., Ersatz-klinge, 2mm, GRATTEC, Ersatzklinge, IBT, GratTec, Ø66, für, Ersatzklinge Entgratwerkzeuge, 7290003238163, 3067190440, 67190440 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 6,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,64* | € 6,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,63* | € 6,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,70* | € 6,76* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,85* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|