Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägedraht Hartmetall 300mm HAROMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägedraht Hartmetall 300mm HAROMAC
Sägedraht Hartmetall 300mm HAROMAC
Artikel-Nr.:
     214-3067420010
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     07 230 300 SB
EAN/GTIN:
     4005153048875
Suchbegriffe:
Sägedraht
sägedraht 300mm
sägedraht
Hartmetall-Sägedraht Ausführung: Wolframbeschichtet und mit HM-Partikeln versehen. Passend für alle handelsüblichen 300-mm-Sägebogen. Anwendung: Zum Schneiden von Glas, Holz, Keramik, Stein, Fliesen, Metall und Kunststoff. Auch zum Rundsägen geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Handsägen, Hartmetall, Hartmetall-Sägedraht, Haromac, Handwerkzeuge, HM-Sägedraht, Säge-Draht, 3067420010, 67420010
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
20
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,69*
2 Tage
168
1
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,72*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 3,83*
2 Tage
168
1
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,84*
Lager 214
332
1
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07210250
ab € 5,04*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
ab € 2,59*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
ab € 2,87*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07230150SB
ab € 2,11*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07310001SB
ab € 2,36*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07310000SB
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.