Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerhammer rheinische Form mit Eschenstiel 600gPICARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerhammer rheinische Form mit Eschenstiel 600gPICARD
Maurerhammer rheinische Form mit Eschenstiel 600gPICARD
Maurerhammer rheinische Form mit Eschenstiel 600gPICARD
Artikel-Nr.:
     214-3067850600
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     7501-600
EAN/GTIN:
     4016671004847
Suchbegriffe:
Berliner Mauerhammer
Berliner Maurerhammer
Mauerhammer (Berliner Form)
Maurerhammer (Berliner Form)
Maurerhammer Ausführung: DIN 5108, rheinische Form, aus Vergütungsstahl C 45, gehärtet und angelassen. Glatte Bahn. Mit Eschenstiel.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Kopfgewicht:
600 g
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,55*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 8,89*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,64*
€ 9,31*
Lager 214
33
1
€ 4,30*
ab € 6,79*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0027700
ab € 15,02*
Ähnlich
Picard
0027500
ab € 13,65*
Ähnlich
Picard
0087700
ab € 22,66*
Ähnlich
Picard
0087500
ab € 22,68*
Ähnlich
Ruthe
3005034119
ab € 16,11*
Ähnlich
Picard
0007500-500
ab € 6,93*
Ähnlich
Picard
0007501-500
ab € 8,24*
Ähnlich
Ruthe
3005033119
ab € 3,98*
Ähnlich
Ruthe
3005037119
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.